Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic XL"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611254307
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     059182211573093T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

  • Für den professionellen Einsatz geeignet
  • Wassertauglich und Bodenkälte isolierend
  • Hygienisch abwaschbare Oberfläche aus geschlossenzelligem Spezialschaum
  • Zur Aufhängung durch 3 eingestanzte Ösen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic XL": Hautfreundlich und hygienisch
Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Medica Classic XL" ist aus einem geschlossenzelligen EVA-Spezialschaum gefertigt und besonders hautfreundlich. Zudem lässt sich die Oberfläche der Sportmatte hygienisch abwaschen, sodass die Gymnastikmatte perfekt auch in Therapie und Reha einsetzbar ist. Durch die schnelle Reinigung ist die Fitnessmatte im Handumdrehen bereit für die nächste Übungsgruppe. Die besondere Konsistenz des Schaums in Verbindung mit der Anti-Rutsch-Prägung garantiert einen sicheren und festen Stand bei allen Übungen.

  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Wassertauglich; Latexfrei; Wassertauglich; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Medica Classic XL
  • Mattenlänge: 190 cm
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Mattenstärke: 1,4 cm
  • Ösenabstand : 29,5 cm
  • Einsatzbereich: Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 850 g
  • Material: EVA-Schaumstoff
  • Maße Aufhängeösen : 5,5x2 cm
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik

Weitere Suchbegriffe: Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Turnmatte, Sportmatte, Therapiematte, Fitnessmatte, Medica-Matte, Medica-Matten, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Turnmatten, Bodenmatte, Extrablatt, ZWB1515, Fitnessmatten, Therapiematten, mit, Öse, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Matten, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.