Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 60 cm" Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611253610
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1253610
EAN/GTIN:
     04044475061087
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
Spiele-Sets
gymnastikreifen kunststoff

  • Reifen nach DIN 7912
  • Rundes und griffiges Profil durch seitliche Rillen
  • Mit praktischer Transporttasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 60 cm" plus Aufbewahrungstasche: Lassen Sie die Hüften kreisen
Das Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 60 cm" plus Aufbewahrungstasche besteht und robusten, bruchfesten und splitterfreien Reifen, die durch die seitlichen Rillen besonders griffig in der Handhabung sind. Die Stoßstellen der Reifen sind schräg verschweißt. Aufgrund der so erzielten größeren Auflagefläche halten sie Belastungen länger stand.

Produktdetails Gymnastikreifen:
  • BxH: ca. 13,7x15,2 mm
  • Innendurchmesser 60 cm
  • Material: Kunststoff
  • Ca. 265 g
  • Lieferbare Farben: Rot, Blau, Gelb, Bunt und Grün

Produktdetails Aufbewahrungstasche:
  • Material: Polyester , Mesh (Sichtfenster)
  • Maße: ø 84 cm
  • Gewicht: 210 g
  • Farbe: Blau
  • Inkl. Schultergurt (verstellbar von 100-200 cm)

  • Innendurchmesser: 60 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Gelb
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, sport-thieme gymnastikreifen, Reifen, Gymnastik-Reifen, Set, Fitnessreifen, RSG-Handgeräte, Gymnastikreifenset, Gymnastikreifen-Set, Hygienekonzept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 6,31637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,25*
€ 108,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,50*
€ 106,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,80*
€ 102,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,23*
€ 97,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,48*
€ 82,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1253607
ab € 69,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253649
ab € 69,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253623
ab € 69,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253636
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.