Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 50 cm" Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611252822
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1252822
EAN/GTIN:
     04044475054911
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
Spiele-Sets
gymnastikreifen kunststoff

  • Handgerecht, rund und griffig durch seitliche Rillen
  • Reifen bruchfest und splitterfrei
  • Reifen nach DIN 7912
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 50 cm" für den Kindergarten und den Kindersport
Das Gymnastikreifen-Set "ø 50 cm" von Sport-Thieme besteht aus 10 Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" und 1 Sport-Thieme Aufbewahrungstasche für Gymnastikreifen. Die Gymnastikreifen ø 50 cm eigen sich für die Verwendung im Kindergarten.

Hinweis:
Die Stoßstellen der Reifen sind schräg verschweißt. Aufgrund der so erzielten größeren Auflagefläche halten sie Belastungen länger stand. Die Gymnastikreifen sind äußerst robust und sehr lange haltbar.

  • Innendurchmesser: 50 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Grün
  • Norm: DIN 7912
  • Gewicht: 200 g
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, sport-thieme gymnastikreifen, Reifen, Set, Fitnessreifen, RSG-Handgeräte, Hygienekonzept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 6,0691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,80*
€ 104,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,58*
€ 98,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,34*
€ 94,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1252806
ab € 67,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
1252848
ab € 66,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
1252819
ab € 66,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
1252835
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.