Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielmatte Per Quadratmeter


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611252718
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1252718
EAN/GTIN:
     04044475061902
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gymnastikmatte
Yogamatte

  • Ideal für den Einsatz in Kindergarten und Schule
  • Sanitized-Veredlung: Dauerhafter Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall
  • Wasserabweisend und farbecht
  • Aus hochwertigem Vinylschaum zum einfachen Zuschneiden
  • Extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen


Die Sport-Thieme Spielmatte: Die extrem widerstandsfähige Fitnessmatte
Die Sport-Thieme Spielmatte ist eine strapazierfähige und vielseitig einsetzbare Bodenmatte für den Kleinkindbereich. Der hochwertige Vinylschaum ist besonders hautfreundlich, farbecht, sowie Bodenkälte isolierend. Zusätzlich garantiert die Materialstärke von 10 mm höchsten Komfort bei ausgeprägtem Rückstellvermögen. Die strukturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt auf der Matte. Durch die Sanitized-Veredlung (aktiver biozider Wirkstoff Pyrithionzink) erhält die Spiel- und Turnmatte einen dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Bakterien und Pilzen. So bleibt das Material länger hygienisch rein, die Pilzvermehrung wird gehemmt und unangenehme Gerüche werden bekämpft. Damit bleiben Übungen immer eine saubere Sache! Die Lieferung der Sport-Thieme Spielmatte erfolgt im Standard-Maß oder in Quadratmeter.

Produktdetails:
  • Material: Vinylschaum
  • Maße (LxBxH), Standard: 400x125x1 cm, Gewicht: 12 kg
  • Per Quadratmeter, Gewicht: 2,4 kg pro m² (max. Breite pro Bahn: 1,25 m, max. Länge bis 400 cm)
  • Farbe: Skyblue
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff: Pyrithionzink

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Aufrollbar; Aufrollbar; Wasserabweisend; Farbecht
  • Mattenfarbe: Blau; Skyblue
  • Mattenbreite: 125 cm
  • Mattenlänge: 400 cm
  • Material: Vinylschaum
  • Einsatzbereich: Verein; Therapieeinrichtung; Verein; Therapieeinrichtung
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Wassergymnastik; Wassergymnastik; Kindergymnastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
Per Quadratmeter
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, gymnastikmatte, Matten, Matte, Boden-Belag, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Bodenbelag, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Sportmatten, Fitnessmatten, krabbelmatte, Sportbodenbelag, Krabbelmatten, sanitized, matte, Isomatte, Isomatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 31,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 44,24*
€ 52,65
pro m²
ab 2 m²
€ 42,62*
€ 50,72
pro m²
ab 5 m²
€ 40,35*
€ 48,02
pro m²
ab 10 m²
€ 38,97*
€ 46,37
pro m²
ab 20 m²
€ 38,02*
€ 45,24
pro m²
ab 3000 m²
€ 31,72*
€ 37,75
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1252705
ab € 149,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.