Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielmatte 400x125x1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611252705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1252705
EAN/GTIN:
     04044475001335
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gymnastikmatte
Yogamatte

  • Ideal für den Einsatz in Kindergarten und Schule
  • Sanitized-Veredlung: Dauerhafter Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall
  • Wasserabweisend und farbecht
  • Aus hochwertigem Vinylschaum zum einfachen Zuschneiden
  • Extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen


Die Sport-Thieme Spielmatte: Die extrem widerstandsfähige Fitnessmatte
Die Sport-Thieme Spielmatte ist eine strapazierfähige und vielseitig einsetzbare Bodenmatte für den Kleinkindbereich. Der hochwertige Vinylschaum ist besonders hautfreundlich, farbecht, sowie Bodenkälte isolierend. Zusätzlich garantiert die Materialstärke von 10 mm höchsten Komfort bei ausgeprägtem Rückstellvermögen. Die strukturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt auf der Matte. Durch die Sanitized-Veredlung (aktiver biozider Wirkstoff Pyrithionzink) erhält die Spiel- und Turnmatte einen dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Bakterien und Pilzen. So bleibt das Material länger hygienisch rein, die Pilzvermehrung wird gehemmt und unangenehme Gerüche werden bekämpft. Damit bleiben Übungen immer eine saubere Sache! Die Lieferung der Sport-Thieme Spielmatte erfolgt im Standard-Maß oder in Quadratmeter.

Produktdetails:
  • Material: Vinylschaum
  • Maße (LxBxH), Standard: 400x125x1 cm, Gewicht: 12 kg
  • Per Quadratmeter, Gewicht: 2,4 kg pro m² (max. Breite pro Bahn: 1,25 m, max. Länge bis 400 cm)
  • Farbe: Skyblue
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff: Pyrithionzink

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Aufrollbar; Wasserabweisend; Farbecht
  • Mattenbreite: 125 cm
  • Mattenlänge: 400 cm
  • Material: Vinylschaum
  • Mattenfarbe: Skyblue
  • Einsatzbereich: Verein; Therapie; Verein; Therapie
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Wassergymnastik; Wassergymnastik; Kindergymnastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
400x125x1 cm
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikmatten, gymnastikmatte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Matten, Matte, Boden-Belag, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Bodenbelag, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Sportmatten, Fitnessmatten, krabbelmatte, Sportbodenbelag, Krabbelmatten, sanitized, matte, Isomatte, Isomatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1252718
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.