Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Startblock "Super"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611250305
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     VSB-01B
EAN/GTIN:
     04044475100144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Für Wettkämpfe geeignet
  • Klötze in der Neigung 4-fach verstellbar
  • Mit speziell kurzer Bedornung für Kunststoffbahnen
  • 3 mitgelieferte Erdanker zur Befestigung auf Aschenbahnen
  • World-Athletics-Zertifikat E-02-0340


Sport-Thieme Startblock "Super": So starten Sieger
Der Sport-Thieme Startblock "Super" passt sich genau Ihrem Laufstil an. Er ist aus Aluminium gefertigt und hält härtesten Wettkampfbedingungen stand. Auf der Unterseite der Führungsschiene befinden sich 1 cm lange Dornen mit denen eine leichte und sichere Befestigung auf Kunststoffbahnen möglich ist. Dank zusätzlicher Erdanker lässt sich der Sport-Thieme Startblock "Super" ebenso auf Aschenbahnen verankern.

Produktdetails:
  • Material Schiene: Aluminium
  • Material Pedalen: Aluminium mit Kunststoffbelag
  • Gesamtmaße (LxBxH): 80x25x20 cm
  • Größe der Klötze: ca. 16x15,5x16 cm
  • Größe der Schiene: ca. 87x7,5x4 cm
  • Länge Erdnägel: ca. 14 cm
  • Gewicht: 9 kg
  • Farbe: Silber / Laufbahn-Orange

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Sportplatz
  • IAAF-Zertifikat: Ja

Weitere Suchbegriffe: Startblock, Starteinrichtungen, Leichtathletik-Startblöcke, Wettkampf, Sprint, Leichtathletik, Wettkampfstartblock, Wettkampf-Startblock, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.