Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ziehtau "Outdoor" L: 10 m, ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611249200
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     340
EAN/GTIN:
     04044475121361
Suchbegriffe:
Ziehtaue
ziehtau 10m

  • Perfekt für Sport und Freizeit
  • Extrem robust durch Kunststoffabschlüsse an den Enden
  • Mit rot markierter Taumitte
  • Hohe Fäulnisfestigkeit
  • Lieferbar auf Wunsch auch in anderen Längen und Stärken


Sport-Thieme Ziehtau "Outdoor": Für den Einsatz beim Spiel und in der Fitness
Das Sport-Thieme Ziehtau ist ein strapazierfähiges Tau für Teamspiele oder das intensive Training. So eignet es sich optimal für den Einsatz beim Outdoor-Sport und Outdoor-Freizeitaktivitäten: Das wetterfestes, robustes Polypropylen ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Alle Seile für draußen zeichnen sich durch eine hohe Fäulnisfestigkeit und ihre hanffarbene Optik aus. Durch Kunststoffabschlüsse an den Enden ist das Seil extrem langlebig. Dank der roten Markierung an der Taumitte wissen Sie zu jeder Zeit, wer das Spiel gewonnen hat. Das Sport-Thieme Ziehtau erhalten Sie in 5 verschiedenen Längen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Längen oder Stärken.

Produktdetails:
  • Für den Außeneinsatz
  • Material: Aus robustem, wetterfestem Polypropylen
  • In hanfartiger Optik
  • Mit roter Markierung der Taumitten
  • Mit Kunststoffabschlüssen an den Enden
  • In den Längen: 8 m, 10 m, 12 m, 14 m oder 23 m

Welches Ziehtau benötigen Sie für welche Personenanzahl?
  • Länge 8 m, ø 12 mm, ca. 480 g: Kinderziehtau
  • Länge 10 m, ø 20 mm, ca. 1,6 kg: max. 4 Personenpaare
  • Länge 12 m, ø 25 mm, ca. 2,88 kg: max. 6 Personenpaare
  • Länge 14 m, ø 28 mm, ca. 4,2 kg: max. 7 Personenpaare
  • Länge 23 m, ø 30 mm, ca. 7,82 kg: max. 9 Personenpaare

Weitere Informationen:
Länge:
L: 10 m, ø 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Taue, Tauziehen, Ziehtau, Tau, Gruppenspiele, Teamspiele, Langseil, Kooperationsspiel, Tauziehseil, Schulsportbedarf, Seilziehen, Sportseil, Tauseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
342
ab € 47,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
344
ab € 60,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
363
ab € 96,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
170
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.