Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Staffelstab Senioren, ø 38 mm, nach World Athletics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611248917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     RBA-S01
EAN/GTIN:
     04044475115919
Suchbegriffe:
Stafettenstäbe
Staffellauf
Staffelstäbe
staffellauf

  • Farblich sortiert
  • Senioren-Ausführung World-Athletics-zertifiziert
  • Aufschrift aufgedruckt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Staffelstab: In zwei Ausführungen erhältlich
Der Sport-Thieme Staffelstab ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird farblich sortiert geliefert. Neben der Junior-Ausführung ist ebenfalls eine Senioren-Ausführung erhältlich. Diese ist World-Athletics-zertifiziert (World-Athletics-Zertifikat Nr. E-04-0399), sodass die Staffelstäbe auch für Wettkämpfe eingesetzt werden können. Dank der Fertigung aus Leichtmetall, hat der Stab ein sehr geringes Gewicht.

Produktdetails:
  • Material: Leichtmetall
  • Länge: 299 mm
  • ø Junioren-Ausführung: 32 mm
  • ø Senioren-Ausführung: 38 mm
  • Gewicht: ca. 100 g je Stab
  • Verschiedene Farben, farblich sortiert

  • Disziplin: Laufen
  • Trainingsziel: Schneller
  • Sportart: Leichtathletik
  • Produktart: Stäbe

Weitere Informationen:
Größen:
Senioren, ø 38 mm, nach World Athletics
Weitere Suchbegriffe: Stafettenstab, Staffelstab, Staffelholz, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Staffettenstäbe, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
RBA-J01
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.