Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set "Classic" ca. 15x10 cm,Waschbar mit...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611247507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1247507
EAN/GTIN:
     04044475051699
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
Spiele-Sets
Tast-Spiele

  • In Therapie, Sportstunden und Seniorengymnastik einsetzbar
  • Für Greif- und Wurfübungen
  • Optimal zur Wahrnehmungsförderung
  • Fördert die taktile Stimulation und Koordination
  • Hygienisch: Bohnensäckchen mit Kunststofffüllung waschbar bis 30°


Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set "Classic": Griffig und strapazierfähig
Das Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set "Classic" sind aus strapazierfähiger Baumwolle gefertigt und besitzen eine Kunststoff- oder Bohnenkernfüllung. Durch ihre lockere Füllung lassen sich die Bohnensäckchen besonders gut greifen. Für Ihre Seniorengruppe, Patienten und Kinder also genau das richtige – denn die Säckchen rollen nicht weg und bieten eine griffe Oberflächenstruktur. Sie möchten die Bohnensäckchen nach der Therapie- oder Sportstunde waschen? Dann sind die Säckchen mit Kunststofffüllung genau die richtige Wahl für Sie.

Produktdetails:
  • Außenmaterial: 100 % Baumwolle
  • Innenmaterial: Getrocknete Bohnenkerne oder Kunststoffgranulat
  • Maße: 15x10 cm oder 20x15 cm
  • Gewicht: 15x10 cm (ca. 120 g), 20x15 cm (ca. 500 g)
  • Farben: Blau/Rot/Gelb/Grün

  • Besonderheiten: Waschbar
  • Größe: 15x10 cm
  • Gewicht: 120 g
  • Füllung: Kunststoffgranulat

Weitere Informationen:
Größen:
ca. 15x10 cm
Ausführung:
Waschbar mit Kunststoffgranulat
Weitere Suchbegriffe: Tastspiele, sport-thieme bohnensäckchen, bohnensäckchen, Set, Säckchen, Reissäckchen, Reis, Körnersäckchen, Stoffsäckchen, Stoffsack, Sandsäckchen, Bohnensackerl, Körner-Säckchen, Reis-Säckchen, waschbar, Handtherapie, Bohnensack, kunststoffgranulat, granulat, Gymnastiksäckchen, Granulatsäckchen, MATP-Projekt, Jongliersäckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,42*
€ 17,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,53*
€ 16,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,31*
€ 14,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,53*
€ 12,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,97*
€ 11,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,14*
€ 9,69
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1247608
ab € 8,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1247800
ab € 17,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
1247709
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.