| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611243231 Herst.-Nr.: DRW-200 EAN/GTIN: 04044475119719 |
| |
|
| | |
| - Perfekt für das Training
- Schonend für den Hallenboden
- Auch auf Kunstrasenplätzen einsetzbar
- Nicht springend
- In 4 verschiedenen Gewichtsklassen
Sport-Thieme Diskus "Gummi" - das ideale Trainingsgerät für die HalleMit dem Sport-Thieme Diskus "Gummi" weichen Sie ganz einfach in die Sporthalle aus, wenn der Sportplatz kein Training im Freien zulässt. Der spezielle Trainingsdiskus ist aus Gummi gefertigt, springt nicht und schont somit den Hallenboden. Gleichzeitig macht ihn das beim Aufprall sehr leise. Der Sport-Thieme Übungs-Diskus ist in unterschiedlichen Gewichtsstufen erhältlich – perfekt für verschiedene Altersklassen. - Einsatzbereich: Training
- Einsatzgebiet: Indoor
- Korpusmaterial: Gummi
- Ringmaterial: Gummi
- Durchmesser: 18,5 cm
- Farbe: Grau
- Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Kinderleichtathletik, Übungsdiskus, Hallen, diskus, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Wurftraining, Diskuswurf, Kunstrasen-Diskus, Gummidiskus, Wurftrainer, Hallendiskus |
| | |
| |