| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611239414 Herst.-Nr.: Yogasport EAN/GTIN: 04044475009591 |
| |
|
| | |
| - Öko-Tex 100 zertifiziert
- Besonders hautfreundlich
- Extrem hohe Rutsch- und Reißfestigkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Yoga-Matte "Exklusiv": Die etwas stärkere Yoga-MatteDie Sport-Thieme Yoga-Matte "Exklusiv" von Sport-Thieme ist 6 mm starkem Polyvinylschaum ist aufgrund der Materialstärke sehr gut Bodenkälte isolierend. Sie bietet jederzeit ein angenehm warmes Gefühl. Obendrein ist die Trainingsmatte latexfrei und nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Dank Sanitized-Ausrüstung schützt die Matte dauerhaft vor Bakterien- und Pilzbefall. Mittels lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen Sie die Yogamatte ganz einfach und schnell. Maße und Gewicht:- Maße (LxBxH): 185x70x0,6 cm
- Gewicht: 1,8 kg
Produktdetails:- Aus geschlossenzelligem Polyvinylschaum mit Gewebeeinlage
- Enthält aktive, biozide Wirkstoffe: Sanitized-Ausrüstung (aktiver biozider Wirkstoff: Pyrithionzink): Zuverlässiger und dauerhafter Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall
- Problemlos aufrollbar, leicht und handlich
- Latexfrei
- Einfach zu reinigen mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel
- Öko-Tex Zertifikatsnummer: 94.0.9993
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Turnmatten, Matten-Gymnastikmatten, Yoga, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, yogamatte, joga, Yogamatten, Yoga-Matte, Jogamatte, Jogamatten, Entspannungsmatte, Entspannungsmatten, Extrablatt, ZWB1515, krabbelmatte, Krabbelmatten, Faszien-Yoga, Faszien, sanitized, matte, Isomatte, Isomatten |
| | |
| |