Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby" 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611236196
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1236196
EAN/GTIN:
     04044475239936
Suchbegriffe:
Stoßkugel
Kugel
Kugelstoßen
Stoßkugeln

  • Gut für erste Versuche im Kugelstoßen
  • Ideal für das Techniktraining mit Kindern sowie in Schule und Verein
  • Auch für Athletik-Training nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby": Die Technikkugel
Die Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby" lässt sich vor allem im Technik- und Kinder-Training gut einsetzen, um technische Elemente zu üben oder erste Erfahrungen im Kugelstoßen zu sammeln. Die Stoßkugel gibt es in drei Varianten.

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gusseisen
  • Gewicht: 2 kg
  • Farbe: Blau
  • Durchmesser: 81 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1236170
ab € 9,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
1236183
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.