Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Absprungbalken "Holz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611235412
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     10-2-202
EAN/GTIN:
     04044475279154
Suchbegriffe:
Absprungbalken
absprungbalken

  • Einlegebrett im Lieferumfang enthalten
  • Einlegebrett hebt sich farblich vom Absprungbalken ab
  • Hohe Qualität dank mehrfach verleimtem Holz
  • Optimale Sprungeigenschaften durch das Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Absprungbalken: Ein echter Klassiker aus Holz
Der Sport-Thieme Absprungbalken "Holz" ist der perfekte Begleiter für den Weit- und Dreisprung. Das mehrfach verleimte Holz gibt dem Balken eine optimale Oberfläche. Das hochwertige Material verleiht dem Absprungbalken optimale Sprungeigenschaften, wodurch sich der Absprungbalken auch für Wettkämpfe eignet. Mit einer Größe von 112x34x10 cm ist der Balken für unzählige Sportanlagen geeignet. Das dazugehörige Einlegebrett ist im Lieferumfang enthalten und hebt sich aufgrund der schwarzen Farbe gut von dem weißen Balken ab.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße: 122x34x10 cm
  • Maße Einlegebrett: 122x10x1,5 cm
  • Gewicht: ca. 18 kg
  • Farbe: Weiß

Weitere Suchbegriffe: Sprungbrett, Balken, Absprungblock, Absprung, Weitsprungbrett, Dreisprung, Weitsprungbalken, Absprungmarkierung, Sprung, Wettkampfbalken, Sprungbalken, Absprungtraining, Balkenauflage, Auflage, Einlagebrett, Einlagebretter, Einlage, Einlagestreifen, Absprung-Balken, Absprungkasten, Absprung-Kasten, Übungsabsprungbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.