Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Absprungbalken "Holz", Training


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611235409
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     10-2-201
EAN/GTIN:
     04044475279178
Suchbegriffe:
Absprungbalken
absprungbalken

  • Aus mehrfach verleimtem Holz
  • Idealer Absprungtrainingsbalken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Absprungbalken "Holz": Pflege- und Reinigungshinweise
Wir empfehlen, den Absprungbalken über den Winter drinnen und im Trockenen zu lagern. Befreien Sie den Absprungbalken zudem regelmäßig vor und nach der Nutzung von Sand und groben bzw. sichtbaren Verschmutzungen. Dadurch können sich Schmutzpartikel gar nicht erst festsetzen. Zur Reinigung empfehlen wir bspw. einen Laufbahn-Besen, mit dem Sie den Schmutz vom Balken entfernen. Wichtig: Vor allem Absprungbalken aus Holz sollten Sie vor starker Nässe und Feuchtigkeit schützen, damit diese nicht in den Balken eindringen können. Grundsätzlich gilt: Pflegen Sie Holzbalken sehr gut, nehmen sie den Balken über den Winter heraus und lagern Sie ihn trocken und witterungsfest.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße: 122x20x10 cm
  • Gewicht: 17 kg
  • Farbe: Weiß lackiert

Weitere Suchbegriffe: Weitsprungbrett, Dreisprung, Weitsprungbalken, Übungsbalken, Übungsabsprungbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.