Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Grand Master,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611230710
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     96000-außen
EAN/GTIN:
     04260477181817
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Ebenerdiger Einbau - Keine Gefahr herunterzufallen
  • Hochwertige Verarbeitung: Erreicht Wettkampfqualität
  • Wetterfest - für die ganzjährige Outdoor-Nutzung
  • Entspricht Sportgeräte-Norm (DIN EN 13219)
  • Extrem robust und belastbar bis 800 kg


Eurotramp Bodentrampolin: Schließt mit der Rasenkante ab
Das Eurotramp Bodentrampolin „Freestyle“ kommt mit einem robusten Rahmen aus Stahl und einem UV-Licht- sowie witterungsbeständigem Sprungtuch. Nicht nur der ebenerdige Einbau und die damit verbundene geringe Fallhöhe sorgen für größtmögliche Sicherheit. Auch die Stahlfedern sowie extra verstärkte Eckfedern sorgen für eine lange Haltbarkeit des Trampolins und sicheres Springen. Wichtig: Die erforderliche Grubentiefe unter dem Sprungtuch muss 1,15 m betragen.

Wichtiger Hinweis:
Das Eurotramp Bodentrampolin entspricht der Sportgeräte-Norm (DIN EN 13219) – nicht für öffentliche Spielplätze!

Folgende Ausführungen sind erhältlich:
  • Adventure: Maße Rahmen 300x200 cm, Sprungtuchmaße 212x112 cm, 120 kg, 62 Stahlfedern
  • Master: Maße Rahmen 464x281 cm: Sprungtuchmaße 366x183 cm, 190 kg, 100 Stahlfedern
  • Grand Master: Maße Rahmen 524x311 cm: Sprungtuchmaße 426x213 cm, 220 kg, 118 Stahlfedern
Produktdetails:
  • Material Rahmenpolster: PE-Schaum (max. 3 % Wasseraufnahme bei eindringendem Wasser) mit reißfester PVC-Planenstoff-Umhüllung
  • Farbe: Grau oder Blau - jeweils mit orangem Sprungtuch
  • Andere Farbkombinationen der Randabdeckung und des Sprungtuchs sind auf Anfrage möglich.

Lieferbar in Blau-Orange oder in Grau-Orange - Grau-Orange Ausführung mit seitlichem „Freestyle“-Aufdruck.

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bauweise: InGround
  • Rahmenhöhe: Ebenerdig
  • Max. Benutzergewicht: 800 kg
  • Farbe Randbezug: Blau
  • Material Rahmen: Stahl, verzinkt
  • Material Sprungmatte: PVC-beschichtetes Gittergewebe (14)
  • Maße Sprungfläche: 426x213 cm
  • Gewicht: 220 kg
  • Aufhängung: Stahlfedern
  • Außenmaße: 524x311 cm
  • Trampolinform: Eckig
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Größe:
Grand Master
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Trampolin, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampoline, fürs, Wasser, springen, rechteckig, Inklusion, Schulsport, Tramp, für, Kinder, Trampolinspringen, üben, Boden, ebenerdig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.684,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.980,58*
€ 7.116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.914,29*
€ 7.038,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.748,82*
€ 6.841,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.684,47*
€ 6.764,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
94000-außen
ab € 2.762,71*
Ähnlich
Eurotramp
2984706
ab € 2.784,83*
Ähnlich
Eurotramp
2984722
ab € 5.671,14*
Ähnlich
Eurotramp
95000-außen
ab € 4.412,97*
Ähnlich
Eurotramp
2984719
ab € 4.415,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.