Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Abdeckung für Eurotramp Bodentrampoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611226238
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     21953826
EAN/GTIN:
     04044475027823
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Aus wetterfestem Kunststoffgewebe
  • Mit Randverstärkung, Planösen
  • Komplett mit Spannschnüren mit Erdankern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Abdeckung für Eurotramp Bodentrampoline: Schutz vor Verunreinigung und Witterung
Mit der Sport-Thieme Abdeckung für Eurotramp Bodentrampoline schützen Sie diese vor Verunreinigungen und Witterungseinflüssen. Die Plane ist flexibel und gibt bei Belastung (z. B. Schnee) nach.

Produktdetails:
  • Material: Wetterfestes Kunststoffgewebe
  • Maße (LxB): 575x360 cm
  • Farbe: Blau
  • Mit Randverstärkung, Planösen
  • Komplett mit Spannschnüren mit Erdankern
  • Mit mittiger Öse für den Wasserablauf

Auch als Abdeckung für andere rechteckige Gartentrampoline geeignet (bitte Maße beachten).

  • Trampolinform: Eckig

Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Abdeckung, Trampolinabdeckung, Wetterschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.