Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faltmatte "Strong"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213065
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     11095800
EAN/GTIN:
     04044475212663
Suchbegriffe:
Faltmatte
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten

  • Geeignet für Kindergarten, Krippe und Kinderturnen
  • Formstabiler Kern aus PE, RG 30
  • Abwaschbar und flammhemmend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Faltmatte "Strong": Für mehr Komfort
Die Sport-Thieme starke Faltmatte "Strong" ist mit 5 cm Stärke dicker und bietet mehr Möglichkeiten. Ob als Bodenliegepolster zum Relaxen oder als kleine Matten beim Kinderturnen – diese Matte macht nahezu alles mit. Sie hat einen formstabilen Leichtschaum-Kern und verfügt über hervorragende Dämmeigenschaften. Der Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester) ist abwaschbar, flammhemmend und speichel-/ urinfest.

Produktdetails:
  • Leichtschaum-Kern (Kern besteht aus PE, RG 30. 1 m³ Schaumkern wiegt 30 kg)
  • Bezug: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Maße ausgelegt: 240x120x5 cm
  • Maße gefaltet: 60x120x20 cm
  • Gewicht: 9,2 kg

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Bodenmatten, Bodenmatte, Falt-Matte, Faltmatten, Bodenliegepolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.