Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faltmatte "Basic" 300x120x3 cm,Blau-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213010
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     11080800
EAN/GTIN:
     04044475212489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmatte
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten

  • Für Kinderturnen, Seniorensport, Physiotherapie, usw.
  • Formstabiler Leichtschaum-Kern
  • Abwaschbar
  • Flammhemmend
  • Platzsparend klappbar


Sport-Thieme Faltmatte "Basic": Besonders strapazierfähig
Die Sport-Thieme Faltmatte "Basic" ist vielseitig einsetzbar. Ob im Kindergarten, bei Kinderturnen, Seniorensport oder der Physiotherapie die Matte eignet sich zum Auslegen größerer Flächen. Sie hat einen formstabilen Leichtschaum-Kern und verfügt über hervorragende Dämmeigenschaften. Der Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester) ist abwaschbar, flammhemmend und speichel-/ urinfest.

Produktdetails:
  • Leichtschaum-Kern
  • Planenstoff (100 % Polyester)

Lieferbare Größen:
  • 240x120x3 cm, gefaltet 60x120x14 cm, 4-teilig, ca. 8 kg
  • 300x120x3 cm, gefaltet 60x120x18 cm, 5-teilig, ca. 10 kg
  • 360x120x3 cm, gefaltet 60x120x22 cm, 6-teilig, ca. 12 kg
  • 480x120x3 cm, gefaltet 60x120x30 cm, 8-teilig, ca. 16 kg

Weitere Informationen:
Größen:
300x120x3 cm
Farbe:
Blau-Rot
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Bodenmatten, Bodenmatte, Faltmatten, Regenbogenfaltmatte, Bodenpolster, Regenbogen-Faltmatte, Bodenliegepolster, Liegepolster, Regenbogenmatte, Regenbogenmatten, Klappbodenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11078800
ab € 338,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
11079800
ab € 294,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.1087.800
ab € 379,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
11081800
ab € 384,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
11083800
ab € 462,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.