Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Sport C" 200x100x4 cm, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611202058
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     A614
EAN/GTIN:
     04044475119276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Zum Training von Bodenübungen
  • Zur großflächigen Verlegung in Kindergarten, Schule, Verein
  • Besonders rutschhemmend dank Unterseite mit Waffelboden Anti-Slip
  • Nach EN 12503-1 Typ 3
  • In 6 verschiedenen Größen erhältlich


Die Sport-Thieme Turnmatte "Sport C": Ein Muss in Schule und Verein
Die Sport-Thieme Turnmatte "Sport C" überzeugt mit einem mittelschweren Eigengewicht. So eignet sie sich ideal für eine großflächige Verlegung im Kindergarten, Schule und Verein. Die robuste Sportmatte besteht aus einem widerstandsfähigen Matten-Kern aus Verbundschaum und garantiert Ihnen genügend Elastizität beim Bodenturnen. Unterseite wie auch Oberseite sind fest mit dem Kern verklebt. Dank einer Unterseite mit gummiertem Waffelboden Anti-Slip ist die Matte äußerst rutschfest. Obendrein bildet die Trainingsmatte keinerlei Falten und Sie erleben eine zusätzliche Sicherheit beim Turnen. Sie erhalten die Sport-Thieme Turnmatten "Sport C" in 6 unterschiedlichen Größen.

Produktdetails:
  • Stauchhärte: ca. 13,5 Kilopascal
  • Oberseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit dem Kern verklebt
  • Unterseite: Gummierter Waffelboden mit Anti-Slip
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 100) für ein gutes Rückstellvermögen
  • Bezug nicht austauschbar
  • Farbe: Blau

  • Gewicht: bis 15 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen; Geräteturnen
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Gummierter Waffelboden mit Anti-Slip
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 4 cm
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 100

Weitere Informationen:
Größen:
200x100x4 cm, 12 kg
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Matten, Matte, Gymnastikmatte, Gymnastik-Turnmatten, Sportmatte, Gymnastikmatten, Turnmatten, Schulturnmatte, Extrablatt, ZWB1515, Schulsportbedarf, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
A613
ab € 178,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
Turnmatte Universal
ab € 181,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
Turnmatte Universal
ab € 199,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
Turnmatte Universal
ab € 209,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
Turnmatte Universal
ab € 222,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.