Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Easy Line"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611166301
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     60-4000
EAN/GTIN:
     04044475066846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Mischt Farbe selbst
  • Mit effizientem Elektro-Pumpen-System für saubere Markierung
  • Einfache Reinigung
  • Wetterfest


Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Easy Line": Ideal für alle Rasen- und Hartplätze
Der Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Easy Line" gibt Ihnen die Möglichkeit, sofort nach dem Anschließen eines Wasser- und Farbkanisters mit dem Markieren zu beginnen. Es ist kein lästiges Mischen im Vorfeld erforderlich – Wasser- und Farbkanister auf dem Wagen platzieren und los geht’s. Der Nass-Markierwagen hat 1 Kunststoff-Behälter, der mit ca. 19 Liter Wasser gefüllt werden kann. Der Behälter kann zum Entleeren oder Reinigen leicht vom Rahmengestell abgenommen werden. Der Behälter mit Markierfarbe (nicht im Lieferumfang enthalten) wird neben dem Wasserbehälter platziert.

Produktdetails

Wagen:
  • Material: Stabiler Stahlrohr-Rahmen mit wetterfester Einbrennlackierung (pulverbeschichtet)
  • Kleinteile: glanzverzinkt
  • Abmessungen: ca. 80x54x86 cm (LxBxH)
  • Gewicht: Ca. 25 kg
  • Bereifung: 4 luftbereiften Ballonräder, ø ca. 26x8,5 cm
  • Führungsholm: in der Höhe verstellbar
  • Linienbreite: verstellbar von 50 bis 120 mm
  • Lieferumfang: inkl. Akku und Ladegerät

Behälter:
  • 1 leichter Kunststoff-Behälter
  • Fassungsvermögen: 19 Liter
  • Lieferumfang: inkl. Farbeinfülltrichter und Sieb

  • Fassungsvermögen: 19 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Mit Druckpumpe: Elektrisch
  • Räder: 4
  • Eigengewicht: 25 kg
  • Ausstattung: Kein Mischen erforderlich
  • Produktart: Einzelwagen

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Spielfeldmarkierungen, Nass-Markierwagen, Sportplatzmarkierung, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät, Bodenmarkierung, Abkreidewagen, Markierung, Markieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,23*
€ 1.005,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,46*
€ 982,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,32*
€ 948,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.