Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Club" Inkl. Bodenhülsen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611158061
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1158061
EAN/GTIN:
     04044475156196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball Bodenhülse
Bodenhülse (Volleyballanlage)
beach-volleyball bodenhülse

  • Für Strand, Schwimmbad, Schulhof, Spiel- und Sportplätze
  • Für den stationären und mobilen Einsatz
  • Netzverstellung ohne Werkzeug
  • Feuerverzinkt und wasserfest
  • Für Volleyballnetze mit 6-Punkt-Aufhängung


Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Club" mit neuartiger Netzaufhängung
Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Club" sind aus Stahl gefertigt und haben einen Durchmesser von 83 mm. Beide Pfosten besitzen je zwei angeschweißte kammartig ausgebildete Bleche. An diesen Blechen kann die Netzhöhe in Stufen verstellt werden, ohne dass das Netz ausgehängt werden muss. Lockern Sie hierzu leicht die Netzleine, positionieren Sie die Karabinerhaken auf die gewünschte Höhe und spannen Sie das Netz wieder. So lassen sich problemlos die Herrenspielhöhe (2,43 m), die Damenspielhöhe (2,24 m) und viele weitere Höhen einstellen. Der Verstellbereich beträgt ca. 50 cm. Die Pfosten sind ausschließlich für Netze mit einer 6-Punkt-Aufhängung kompatibel.

Produktdetails:
  • Geschütztes Design/Geschmacksmuster
  • Aus feuerverzinktem Stahl, ø 83 mm, ca. 3,2 mm stark
  • Länge: 300 cm
  • Netzaufhängung – Stufenlos verstellbar von 198–245 cm
  • Inkl. 4 Karabiner zur Netzbefestigung
  • Lieferung ohne Netz

Ausführungen:
  • Zum Einstellen in Bodenhülsen, inkl. 2 Bodenhülsen aus Edelstahl V2A, 700 mm lang, mit Abdeckkappe

  • Profil: ø 83 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Netzspannung: Verstellbare Netzhaken
  • Länge: 300 cm
  • Einsatzbereich: Beachsport
  • Ausführung: Feuerverzinkt
  • Gewicht: 47 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Bodenhülsen
Weitere Suchbegriffe: Beach-Volleyball-Pfosten, Beachvolleyball-Pfosten, Beachvolleyballpfosten, Beach, Volleyball-Pfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 402,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 477,97*
€ 568,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 471,16*
€ 560,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 455,05*
€ 541,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 441,71*
€ 525,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 402,86*
€ 479,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
111034
ab € 355,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.