Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielpfosten "Universal"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611156603
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115347
EAN/GTIN:
     04044475183932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielpfosten
spielpfosten

  • Netzhöhe stufenlos verstellbar
  • 3 verstellbare Schieber zur Höhenverstellung
  • Für den Schul- und Breitensport
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Spielpfosten "Universal": Für verschiedenste Sportarten
Bei den Sport-Thieme Spielpfosten "Universal" kann die Netzhöhe stufenlos mittels Schieber verstellt werden (Je Säule 3 verstellbare Schieber: 1 Schieber mit Umlenkrolle, 2 Schieber mit Haken zur Netzbefestigung). Besonders eignen sich die Pfosten für Volleyball, Tennis, Faustball usw. Die Lieferung der Universal-Pfosten erfolgt ohne Bodenhülse.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Profil: ø 83 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Netzspannung: Verstellbare Netzhaken
  • Länge: 300 cm
  • Ausführung: Feuerverzinkt
  • Gewicht: 33 kg

Weitere Suchbegriffe: Tennisnetzpfosten, Trainingsnetz, Universal, Netzpfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 390,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 467,14*
€ 555,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 455,07*
€ 541,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 438,71*
€ 522,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 422,92*
€ 503,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 390,34*
€ 464,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.