Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Competition", DVV Beach 2 Gelb...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611137952
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     51942+5191
EAN/GTIN:
     04044475161121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball-Anlagen
Beachvolleyball-Pfosten
Pfosten
Volleyballspielpfosten

  • Prüfzeichen DVV II Beach
  • Superstabile Pfosten
  • Aus Alu-Spezialprofilen
  • Mattsilber eloxiert oder gelb pulverbeschichtet
  • Mit Flaschenzug-Spannmechanik


Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Competition" mit Flaschenzugsystems: Ihre Vorteile
Unsere Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Competition" liefern wir mit der Flaschenzug-Spannmechanik. Dieses System bietet Ihnen gegenüber der herkömmlichen Spindelspannvorrichtung folgende Vorteile: Keine Probleme mit Verschleißteilen wie Kurbel, Gelenk und Spindel, kein Verdrehen oder Verheddern der Blöcke/Seile, auch von Schülern sind die Netze einfach zu spannen, leichte Bedienbarkeit.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Länge: 300 cm
  • Profilnut auf beiden Seiten
  • Netzhöhe stufenlos verstellbar (1,55–2,50 m)
  • Mit Netzhöhenmarkierung
  • Lieferung ohne Netz

  • Einsatzbereich: Wettkampf; Beachsport
  • Profil: 80x80 mm
  • Prüfzeichen: DVV II; DVV II Beach
  • Netzspannung: Flaschenzugsystem
  • Pfostenausführung: Zum Aufschrauben; Zum Aufschrauben
  • Länge: 300 cm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Gewicht: 48 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb pulverbeschichtet
Ausführung:
Mit 2 Bodenhülsen zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.358,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.499,07*
€ 1.783,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.486,52*
€ 1.768,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.428,44*
€ 1.699,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.391,58*
€ 1.655,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.358,90*
€ 1.617,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
51942
ab € 1.163,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
51942+5192
ab € 1.313,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
5193
ab € 1.015,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
5193+5192
ab € 1.253,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
5193+5191
ab € 1.240,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.