Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Pullbuoy Blau-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611133514
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     T300MG2
EAN/GTIN:
     04044475225830
Suchbegriffe:
Pullbuoy
pullbuoy

  • Ideal für das Technik- und Ausdauertraining
  • Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet
  • Aus geschlossenzelligem, strapazierfähigem Polyäthylenschaum
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Pullbuoy: Die kompakte Trainingshilfe
Der Pullbuoy von Sport-Thieme wird beim Training zwischen die Unterschenkel geklemmt. Die Vorwärtsbewegung muss somit allein durch die Armbewegung erfolgen. Ein maximaler Auftrieb und optimale Wasserlage sind garantiert. In der Praxis wird der Pullbuoy u.a. zur Verbesserung der Armtechnik beim Kraul-, Brust- und Schmetterlingsschwimmen verwendet. Nebenbei werden mit dem Pull Buoy die Muskeln von Schulter, Rücken und Oberarm trainiert und gestärkt. Lieferung ohne Gurt.

  • Für Wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Material: Schaum aus Polyetylen (PE)
  • Farbe: Blau-Weiß
  • Maße: 22x8x15 cm
  • Gewicht: 90 g
  • Zielgruppe: Erwachsene; Jugendliche

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Poolboys, Trainingshilfe, Schwimmtechnik, Schwimmtraining, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
CS609
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.