| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612397001 Herst.-Nr.: CS609 EAN/GTIN: 04044475225847 |
| |
|
| | |
| - Ideal für das Technik- und Ausdauertraining
- Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet
- Aus geschlossenzelligem, strapazierfähigem Polyäthylenschaum
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Pullbuoy: Die kompakte TrainingshilfeDer Pullbuoy von Sport-Thieme wird beim Training zwischen die Unterschenkel geklemmt. Die Vorwärtsbewegung muss somit allein durch die Armbewegung erfolgen. Ein maximaler Auftrieb und optimale Wasserlage sind garantiert. In der Praxis wird der Pullbuoy u.a. zur Verbesserung der Armtechnik beim Kraul-, Brust- und Schmetterlingsschwimmen verwendet. Nebenbei werden mit dem Pull Buoy die Muskeln von Schulter, Rücken und Oberarm trainiert und gestärkt. Lieferung ohne Gurt. - Für Wen: Jugendliche; Erwachsene
- Material: Polyätylenschaum
- Farbe: Pink-Weiß
- Maße: 22x8x15 cm
- Gewicht: 90 g
- Zielgruppe: Erwachsene; Jugendliche
Weitere Informationen: | | Farbe: | Pink-Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poolboys, Trainingshilfe, Schwimmtechnik, Schwimmtraining, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Dauerbrenner |
| | |
| |