Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-Beam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611130254
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     6520154
EAN/GTIN:
     7613005021869
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Trainiert Motorik, Gleichgewicht und Koordination
  • Lange Lebensdauer
  • Rutschfeste Oberfläche für sicheren Stand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Airex Balance-Beam: BeBalanced!
Der Airex Balance-Beam ist das ideale Trainingsgerät zur Verbesserung von Gleichgewicht, Motorik und Koordination. Der weiche Schaumstoff bietet optimale Dämpfungseigenschaften und sorgt für eine hohe Instabilität – die perfekte Unterstützung für das propriozeptive Training. Der Balance-Trainer ist äußerst strapazierfähig und langlebig. Das hygienische Material ist zudem schmutz- und wasserabweisend und lässt sich sehr gut reinigen.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 162x24x6 cm
  • Material: Spezialschaumstoff
  • Farbe: Blau

Anwendungsmöglichkeiten:
  • Gleichgewichtsschulung
  • Reaktion- und Koordination
  • Standstabilität
  • Rehabilitation und Therapie
  • Fitnesstraining

  • Farbe: Blau
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Länge: 162 cm
  • Breite: 24 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Material: Spezialschaumstoff

Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, airex balance-pad, balance matte, Balance, Balancieren, Balancierbalken, Balancier-Balken, Schwebebalken, Funktionstraining, Functional, Training, funktionelles, Schaumstoff-Schwebebalken, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balancekissen, Kissen, Koordinationsbalken, Schaumstoffbalken, Gleichgewichtspolster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 121,06*
Lager 479
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 108,73*
€ 135,13*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.