Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moby Dick Planschbecken-Abdeckung Für Planschbecken ø 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611122002
Hersteller:
     Moby Dick Verlag
Herst.-Nr.:
     1122002
EAN/GTIN:
     09002808002515
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

  • Aus 0,4 mm starker PVC-Folie
  • Mit Ösen und einer Kordel
  • Hohe Festigkeit
  • Zum Schutz vor Schmutz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


  • Abdeckplanen aus 0,4 mm starker PVC-Folie
  • Identisch blaue Folie wie beim Planschbecken "Moby Dick"
  • Durchmesser ca. 50 cm größer gefertigt als das Planschbecken, mit Ösen und einer Kordel versehen.
  • Lieferbar in zwei Ausführungen für Planschbecken mit ø 180 cm und ø 250 cm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Planschbecken ø 250 cm
Weitere Suchbegriffe: Badespaß, Planschbecken-Abdeckung, planschbecken abdeckung, Plansch-Becken, Pool-Spielzeug, Poolabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moby Dick Verlag
1122015
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.