Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moby Dick Planschbecken Becken ø 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611121810
Hersteller:
     Moby Dick Verlag
Herst.-Nr.:
     1121810
EAN/GTIN:
     09002808001808
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken

  • Ideal in Freizeiteinrichtungen und Institutionen
  • Planschbecken mit neuartiger Faltkonstruktion
  • Kinderleichter Auf- und Abbau und kein lästiges Aufblasen
  • Besonders robust: lange Haltbarkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Moby Dick Planschbecken - schnelles Planschen dank unkompliziertem Aufbau
Das Moby Dick Planschbecken eignet sich ideal für Freizeiteinrichtungen und Institutionen mit Kindern. Der Aufbau ist dank neuartiger Faltkonstruktion kinderleicht und geht super schnell, da Sie sich das lästige Aufblasen des Beckens vor dem Befüllen sparen. Besonders praktisch: Das eingelassene Abflussventil vereinfacht das Ablassen des Wassers und die spezielle Faltkonstruktion sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung. Zudem ist das Planschbecken äußerst robust und in 2 verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Produktdetails:
  • Material: PVC-Folie
  • Höhe: 39,5 cm

Weitere Details zur 180er Ausführung:
  • Wasserfüllhöhe: ca. 30-35 cm
  • Wassermenge bei dieser Füllhöhe: ca. 1.000 Liter
  • Packmaß (LxBxH): 45x21x20 cm
  • Gewicht: 9 kg

Weitere Details zur 250er Ausführung:
  • Wasserfüllhöhe: ca. 30-35 cm
  • Wassermenge bei dieser Füllhöhe: ca. 1.700 Liter
  • Packmaß (LxBxH): 50x24x24 cm
  • Gewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Becken ø 180 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinderpool, Planschbecken, kinder pool, ueber100euro, Kleinkind, Pool, Kinder, Abdeckung, kinderbecken, aufstellpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moby Dick Verlag
1121852
ab € 122,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.