Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprunggrubenabdeckung für Weitsprunggrube


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611119738
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     791
EAN/GTIN:
     4044475291729
Suchbegriffe:
Sprunggrubenabdeckung
sprunggrubenabdeckung

  • Schutz gegen Verunreinigung und Flugsand
  • Wasserdurchlässiges Gittergewebe
  • Ringsum mit Hohlsaum und Ausschnitten an den Ecken
  • Witterungsbeständig
  • Individuelle Anfertigung nach Maß


Sport-Thieme Sprunggrubenabdeckung für Weitsprunggrube: eine saubere Sache
Die Sprunggrubenabdeckung für Weitsprunggrube von Sport-Thieme schützt Ihre Weitsprung- und Dreisprunganlage auf dem Sportplatz vor Verunreinigungen. Sie ist aus wasserdurchlässigem Gittergewebe gefertigt und garantiert ausreichende Belüftung. Die Abdeckung wird individuell nach Ihren Maßangaben gefertigt und ist ringsum mit 5 cm Hohlsaum und Ausschnitten an den Ecken versehen. Für eine sichere Befestigung empfehlen wir eine umlaufende Stahlkette oder alternativ ein Stahlseil oder Sandsäcke (nicht im Lieferumfang enthalten). Übersteigt die Größe der gewünschten Abdeckung die Maße von 10x10 m, sollte eine Aufteilung in 2 Abdeckungen erfolgen.

Produktdetails:
  • Material: Gittergewebe (100 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): Individuelle Maßanfertigung
  • Gewicht: ca. 450 g/m²
  • Farbe: Grün

Wichtiger Bestellhinweis:
Natürlich können Sie auch Bestellungen mit Größen unter 5 oder 10 m² tätigen. Beachten Sie in diesem Fall, dass hierbei für Bestellungen unter 5 und 10 m² ein Mindermengenzuschlag berechnet wird. Dieser fällt je nach bestellter Menge unterschiedlich hoch aus.

Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Abdeckung, Leichtathletik, Weitsprunggrube, Dreisprung, Weitsprung, Sportplatzpflege, Sprunggruben-Abdeckung, Sandgruben-Abdeckung, Sandgrubenabdeckung, Wetterschutzplane, Grubenabdeckung, Weitsprungabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 72,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 94,39*
€ 112,32
pro m²
ab 2 m²
€ 93,70*
€ 111,50
pro m²
ab 5 m²
€ 89,43*
€ 106,42
pro m²
ab 10 m²
€ 85,37*
€ 101,59
pro m²
ab 500 m²
€ 72,20*
€ 85,92
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.