Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Stadion"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611115707
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80-5001
EAN/GTIN:
     04044475132770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Exakte und gleichmäßige Markierungslinien
  • Mit eingebautem Rührwerk
  • 50 Liter Fassungsvermögen
  • Robust und zuverlässig gebaut
  • Wetterfest


Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Stadion"
Im Markierwagen "Stadion" können Sie Streumaterialien wie z. B. Kreidepulver oder Kalk verwenden. Die neuartige Schlitzstreuvorrichtung gewährleistet eine exakte und gleichmäßige Linierung.
Da fast alle Streumaterialien sehr leicht Luftfeuchtigkeit aufnehmen können, empfehlen wir den Markierwagen "Stadion" mit eingebautem Rührwerk. Das Streumaterial rutscht im konischen Behälter nach unten und wird mittels Rührwerk ständig gelockert. Das Festsetzen des Streuguts wird somit verhindert.

Produktdetails:
  • Material: Ganzmetall-Markierwagen mit Deckel, pulverbeschichtet
  • Gewicht: ca. 26 kg
Wagen:
  • Stahlkonstruktion mit 4 Rädern
  • Mit 2 luftbereiften Laufrädern, ø ca. 31,75 cm
  • Mit 2 vollgummibereiften Führungsrädern, ø ca. 16 cm
  • Führungsholme in der Höhe verstellbar
  • Mit Handhebel zum Ein- und Ausstellen des Auswurfs
Behälter:
  • Konischer Behälter aus Metall
  • 50 Liter Fassungsvermögen
  • Wetterfest lackiert
  • Mit eingebautem Rührwerk
Streuvorrichtung:
  • Schlitz-Streuvorrichtung für exakte und gleichmäßige Markierungslinien
  • Streubreite verstellbar von 50-120 mm
  • Mit Perlon-Rundbürste

  • Ausstattung: Rührwerk
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Streubreite: 50-120 mm

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Farblinienmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Streuwagen, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,19*
€ 661,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.