| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611115619 Herst.-Nr.: 80-5031 EAN/GTIN: 04044475132763 |
| | |
|
| | |
| - Mit doppelter Führungsrolle und großen luftbereiften Rädern
- Fassungsvermögen ca. 35 Liter
- Streubreite 12 cm
- Für Kreide oder Kalk
- Für exakte und gleichmäßige Markierlinien
Der Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Bundesliga" mit 2 Führungsrädern und 35 Liter Fassungsvermögen ist geeignet für den Einsatz von Sportplatzkreide oder Kalk. - Ganzmetall-Markierwagen mit Deckel
- Pulverbeschichtet
- Robust und zuverlässig gebaut
- Wetterfest
- Ca. 19 kg
Ausführungen:- Ohne Rührwerk
- Mit Rührwerk
Wagen:- Stahlkonstruktion mit 4 Rädern
- Mit 2 Laufrädern, ø ca. 25 cm
- Mit 2 vollgummibereiften Führungsrädern, ø ca. 16 cm
- Führungsholme in der Höhe verstellbar
- Mit Handhebel zum Ein- und Ausstellen des Auswurfs
Behälter:- Konischer Behälter aus Metall
- 35 Liter Fassungsvermögen
- Wetterfest lackiert
Streuvorrichtung:- Schlitz-Streuvorrichtung für exakte und gleichmäßige Markierungslinien
- Streubreite 120 mm
- Mit Perlon-Rundbürste
Im Markierwagen "Bundesliga" von Sport-Thieme können Sie Streumaterialien wie zum Beispiel Kreidepulver oder Kalk verwenden. Die neuartige Schlitzstreuvorrichtung gewährleistet eine exakte und gleichmäßige Linierung. Unsere Empfehlung - RührwerkDa fast alle Streumaterialien sehr leicht Luftfeuchtigkeit aufnehmen können, empfehlen wir den Sport-Thieme Markierwagen "Bundesliga" mit eingebautem Rührwerk. Das Streumaterial rutscht im konischen Behälter nach unten und wird mittels Rührwerk ständig gelockert. Das Festsetzen des Streuguts wird somit verhindert. - Ausstattung: Rührwerk
- Fassungsvermögen: 35 Liter
- Streubreite: 120 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Rührwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Streuwagen, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät |
| | |
| |