Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set "Roll Liner"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611115417
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1115417
EAN/GTIN:
     04044475044479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Mit Rollensystem zur Farbaufbringung
  • Mit Stoppuhr- und Countdown-Funktion
  • Schnelle Reinigung
  • Lieferung inkl. haltbarer, umweltfreundlicher Farbe


Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set „Roll Liner“ für Rasen- und Hartplätze
Das Sport-Thieme Nass-Markierwagen-Set “Roll Liner” besteht aus einem Markierwagen und Nass-Markierfarbe. Ein Rollensystem bringt die Farbe auf den Rasen. Über gefederte, einstellbare Bürsten kann die Farbintensität und der Verbrauch reguliert werden. Nach Beendigung der Markierarbeiten kann die restliche Farbe zurückgefüllt werden. Die Rollen werden schnell und einfach mit klarem Wasser gereinigt. Im Lieferumfang des Nass-Markierwagen-Sets „Roll Liner“ erhalten Sie einen Kanister biologisch abbaubare Markierfarbe. Das Spezialfarbkonzentrat ist wasserlöslich, vollkommen unschädlich für Mensch, Tier und Pflanzen und organisch abbaubar.

Produktdetails zum Nass-Markierwagen:
  • Material: stabiler Stahlrohr-Rahmen, verzinkt
  • Linienbreite: 100 mm
  • Reifen: 2 luftbereifte Ballonräder
  • Gewicht: ca. 20 kg

Produktdetails zum Farbbehälter:
  • Material: Stahl
  • Fassungsvermögen: ca. 15 Liter

  • Fassungsvermögen: 15 Liter
  • Linienbreite: 10 cm
  • Räder: 2
  • Eigengewicht: 20 kg
  • Ausstattung: Rollentransport; Leichte Handhabung
  • Produktart: Sets

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, Spiele-Sets, markierungswagen, Set, Sets, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spritzmarkierer, Farblinienmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Nass-Markierwagen, Rasenmarkierung, Sportplatzmarkierung, Nassmarkierfarbe, Nassmarkierwagen, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Nass-Markierfarbe, Spielfeldmarkierung, Markierhilfe, Markierwagen-Set, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 613,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 705,38*
€ 839,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 679,23*
€ 808,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 650,90*
€ 774,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 635,15*
€ 755,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 613,01*
€ 729,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.