Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Roll Liner"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611115404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1986HA
EAN/GTIN:
     04044475032681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Einfach und zuverlässig
  • Mit Rollensystem zur Farbaufbringung
  • Schnelle Reinigung
  • Farbauftrag durch Walzen
  • Linienbreite 100 mm


Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Roll Liner": Sichtbare Linien auf dem Platz
Nass-Markierwagen mit Rollensystem zur Farbaufbringung auf den Rasen. Füllen Sie den Farbansatz in den Behälter und los geht’s.

  • Einfach und zuverlässig
  • Schnelle Reinigung
  • Einfache Bedienung
  • Markierwagen für Rasenplätze
  • Markierung von Hartplätzen möglich
  • Sämtliche Teile auch als Ersatzteil lieferbar

Wagen:
  • Stabiler Stahlrohr-Rahmen, pulverbeschichtet
  • Mit 2 luftbereiften Ballonrädern, ø ca. 26x8,5 cm
  • Linienbreite 100 mm
  • Ca. 20 kg

Behälter:
  • Farbbehälter aus Stahl
  • Für ca. 15 Liter Markierfarbe

Die Farbe wird über das Rollensystem auf den Rasen gebracht. Die Farbintensität und der Verbrauch sind über gefederte, einstellbare Bürsten regulierbar. Nach Beendigung der Markierarbeiten kann die restliche Farbe zurückgefüllt werden. Im Anschluss können Behälter und Rollen schnell und einfach mit klarem Wasser gereinigt werden.

Gleich mitbestellen: Nutzen Sie zur Sportplatzmarkierung nur die Sport-Thieme Nass-Markierfarbe „Extraweiß“!

  • Fassungsvermögen: 15 Liter
  • Linienbreite: 10 cm
  • Räder: 2
  • Eigengewicht: 20 kg
  • Ausstattung: Rollentransport; Leichte Handhabung
  • Produktart: Einzelwagen

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spritzmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Extrablatt, ZWB1515, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät, Bodenmarkierung, Markierung, Markieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,89*
€ 800,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,86*
€ 770,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,21*
€ 734,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.