Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Soccer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611115101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80-8500
EAN/GTIN:
     04044475132718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Trockenmarkierungssystem für Sportplätze
  • Stahlkonstruktion mit 4 luftbereiften Rädern
  • 50 Liter Fassungsvermögen
  • Streubreite von 50–120 mm verstellbar
  • Mit verstellbarem Rüttelsieb zur Feinjustierung


Der Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Soccer" ist der Profi-Trockenmarkierwagen mit 50 Liter Fassungsvermögen sowie verstellbarer Streubreite von 50-120 mm, geeignet für den Einsatz von Sportplatzkreide oder Kalk.

  • Ganzmetall-Markierwagen mit Deckel
  • Pulverbeschichtet
  • Mit Peileinrichtung
  • Robust und zuverlässig gebaut
  • Wetterfest
  • Ca. 28 kg

Wagen:
  • Stahlkonstruktion mit 4 Rädern
  • Mit 4 großen, luftbereiften Ballonrädern, ø ca. 26x8,5 cm
  • Führungsholme in der Höhe verstellbar
  • Mit Handhebel zum Ein- und Ausstellen des Auswurfs
  • Maße (LxBxH): ca. 97x53x65 cm

Behälter:
  • Konischer Behälter aus Metall
  • 50 Liter Fassungsvermögen
  • Wetterfest lackiert

Streuvorrichtung:
  • Schlitz-Streuvorrichtung für exakte und gleichmäßige Markierungslinien
  • Streubreite verstellbar von 50-120 mm
  • Mit neuartigem Rüttelsieb

Im Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Soccer" können durch Verstellen des Rüttelsiebs von grob bis fein, Streumaterialien wie Kreidepulver, Kalk oder Gips eingesetzt werden. Gleichzeitig dient das Rüttelsieb als Mengendosierung. Die Markierungslinien können dick oder dünn gestreut werden, dadurch lassen sich Kosten einsparen.

  • Ausstattung: Rüttelsieb
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Streubreite: 50-120 mm

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Streuwagen, Spielfeldmarkierung, Trocken-Makierwagen, Trockenmarkierwagen, Trocken-Markierungswagen, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,96*
€ 716,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,82*
€ 665,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.