Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Liga 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611114704
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80-5020
EAN/GTIN:
     04044475132633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Trockenmarkierungssystem für Sportplätze
  • Stahlkonstruktion mit 3 Rädern
  • 35 Liter Fassungsvermögen
  • Robust und zuverlässig gebaut
  • Wetterfest


Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Liga 1" mit 1 Führungsrad und 35 Liter Fassungsvermögen, geeignet für den Einsatz von Sportplatzkreide oder Kalk.

  • Ganzmetall-Markierwagen mit Deckel
  • Pulverbeschichtet
  • Robust und zuverlässig gebaut
  • Wetterfest
  • Ca. 17 kg

Wagen:
  • Stahlkonstruktion mit 3 Rädern
  • Mit 2 Laufrädern, ø ca. 25 cm
  • Mit vollgummibereiften Führungsrad, ø ca. 16 cm
  • Führungsholme in der Höhe verstellbar
  • Mit Handhebel zum Ein- und Ausstellen des Auswurfs

Behälter:
  • Konischer Behälter aus Metall
  • 35 Liter Fassungsvermögen
  • Wetterfest lackiert

Streuvorrichtung:
  • Schlitz-Streuvorrichtung für exakte und gleichmäßige Markierungslinien
  • Streubreite 120 mm
  • Mit Perlon-Rundbürste

Im Sport-Thieme Trocken-Markierwagen "Liga 1" können Sie Streumaterialien wie zum Beispiel Kreidepulver oder Kalk verwenden. Die neuartige Schlitzstreuvorrichtung gewährleistet eine exakte und gleichmäßige Linierung.

  • Fassungsvermögen: 35 Liter
  • Streubreite: 120 mm

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Linienmarkierwagen, Sportplatzpflege, Streuwagen, Spielfeldmarkierung, Markierhilfe, Trockenmarkierwagen, Trocken-Markierwagen, Rasenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.