| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611107786 Herst.-Nr.: 52002 EAN/GTIN: 04002560520024 |
| |
|
| | |
| - Für fortgeschrittene Tischtennis-Spieler
- Zum Training von Technik und Ballkontrolle
- Teacher-Belag mit ITTF-Zertifikat
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Joola Tischtennisschläger „Team Germany Premium“: Zum Verfeinern der TechnikDer Joola Tischtennisschläger „Team Germany Premium“ eignet sich ideal für alle fortgeschrittenen Spieler, die ihre Technik und Ballkontrolle verbessern möchten. Das 5-fach verleimte Spezialholz mit 1,8 mm Schwamm ist besonders robust und kontrolliert zu spielen. Dank der Centro Balance Technologie ist der Schläger besonders ausgewogen. Obendrein punktet er mit einer Kombination aus Spin-Performance und top Kontrollwerten - für eine extra Portion Boost. Der abgerundete, ergonomische Griff passt sich sofort der Hand an und wirkt wie eine natürliche Verlängerung des Arms. Präzise abgestimmte Furnierkombinationen garantieren ein maximales Ballgefühl und hohe Spielgeschwindigkeit. Produktdetails:- Aus 5-fach verleimtem Spezialsperrholz
- Grifflinse
- Einsatzbereich: Fortgeschrittene
- ITTF-Zertifikat: Ja
- Spielstrategie: Allround
- Griffform: Konkav
- Schwammstärke: 1,8 mm
- Belagart: Teacher
- Material: Holz
- Gewicht: 200 g
- Maße: 25,5x15x2 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischtennisschläger, Tischtenniskelle, Racket, TT, TT-Schläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Schläger |
| | |
| |