Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisschläger "Team Germany Master"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611107773
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     52001
EAN/GTIN:
     04002560520017
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis-schläger joola

  • Leichtspielschläger für Einsteiger
  • Zur Verbesserung von Spieltechniken
  • Tramp-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Joola Tischtennisschläger „Team Germany Master“: Robust und langlebig
Bei dem Tischtennisschläger „Team Germany Master“ von Joola handelt es sich um einen Leichtspielschläger mit ITTF-zugelassenem Tramp-Belag. Der Schläger eignet sich ideal für alle Anfänger, die regelmäßig spielen und ihre Spieltechnik ausbauen möchten. Der abgerundete, ergonomische Griff passt sich sofort Ihrer Hand an und wirkt wie eine Verlängerung des Arms. Zusätzlich sorgt das 5-fach verleimte Spezialholz für eine hohe Langlebigkeit. Sorgfältig abgestimmte Furnierkombinationen in Verbindung mit einer speziellen Klebetechnik bieten maximales Ballgefühl und bestmögliche Geschwindigkeit.

Produktdetails:
  • Aus 5-fach verleimtem Spezialsperrholz
  • Grifflinse

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Noppen innen
  • Schwammstärke: 1,5 mm
  • Material: Holz
  • Gewicht: 200 g
  • Maße: 25,5x15x2 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Tischtenniskelle, Racket, TT, TT-Schläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Schläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.