| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611107760 Herst.-Nr.: 52000 EAN/GTIN: 04002560520000 |
| |
|
| | |
| - Beginner-Schläger
- 5-fach verleimtes Spezialsperrholz
- Ideal für den Schulsport
- Noppen innen mit 1,5 mm Schwamm
- Griff gerade mit Grifflinse
Joola Tischtennisschläger für Einsteiger und Freizeit-Sportler.- 5-fach verleimtes Spezialsperrholz
- Ideal für den Einstieg im Schulsport
- Einsatzbereich: Anfänger
- ITTF-Zertifikat: Nein
- Spielstrategie: Allround
- Belagart: Noppen innen
- Schwammstärke: 1,5 mm
- Griffform: Gerade
- Material: Holz
- Gewicht: 200 g
- Maße: 25,5x15x2 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischtennisschläger, Tischtenniskelle, Racket, Schulsportgeräte, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, TT-Schläger, Schläger, TT |
| | |
| |