Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Persson Line 500"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611107669
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     72-8450
EAN/GTIN:
     04000885284508
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis schläger

  • Schul- und Vereinsschläger
  • Prestige Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Für fortgeschrittene Spieler
  • Anatomischer Korkgriff liegt optimal in der Hand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


  • Korkgriff
  • Liegt optimal in der Hand
  • Perfekter Halt für alle Techniken

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Offensiv
  • Griffform: Anatomisch
  • Belagart: Noppen innen
  • Schwammstärke: 1,6 mm
  • Material: Holz; Kork
  • Maße: 26x15x3 cm
  • Gewicht: 158 g

Weitere Suchbegriffe: Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Tischtenniskelle, TT-Schläger, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.