Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Outdoor"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611106334
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PN-5CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennisschläger

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Robust und wetterfest
  • Stabiler Kunststoffschläger
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Outdoor": Sehr robust und langlebig
Bei dem Tischtennisschläger "Outdoor" von Sport-Thieme handelt es sich um einen robusten, wetterfesten TT-Schläger. Ob für den Innenbereich oder aber den Außenbereich von Schulen, Schwimmbädern oder auf Spielfesten: Durch das stabile Kunststoff kann der Schläger so gut wie überall eingesetzt werden.

  • Einsatzbereich: Outdoor
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Gerade
  • Schwammstärke: Ohne Schwamm
  • Belagart: Ohne
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 23,5x15x4 cm
  • Gewicht: 300 g

Weitere Suchbegriffe: Schläger, Outdoor, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Tischtenniskelle, Racket, TT, TT-Schläger, Outdoor-Schläger, Outdoortischtennisschläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.