Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV Medizinball 2 kg, ø 27 cm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611089732
Hersteller:
     WV
Herst.-Nr.:
     4120.0104
EAN/GTIN:
     04044475008105
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 2000g
medizinball

  • Besonders griffig und angenehm in der Handhabung
  • Aus dickwandigem Gummi hergestellt
  • Pflegeleicht: Schnell und einfach abwaschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der WV Medizinball: Der Einsatz kennt keine Grenzen
Der WV Medizinball besteht aus einer Natur-Kautschuk-Mischung und ist daher besonders griffig und hautfreundlich. Aufgrund seiner Größenvielfalt ist er ideal für den Einsatz im Schul- und Breitensport. Aber auch in der Krankengymnastik werden die Bälle nach Verletzungen zur Rehabilitation eingesetzt. Verbessern Sie beim Training mit dem Ball Ihre Koordination und stärken Sie Ihre Muskeln. Der Medizinball von WV ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich.

  • Gewicht: 2 kg
  • Material: Gummi
  • Füllung: Luftgefüllt
  • Farbe: Braun
  • Durchmesser: 27 cm
  • Umfang: ca. 85 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 kg, ø 27 cm, Braun
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Gewichtsball, Medizin-Ball, Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Funktionstraining, Functional, Training, funktionelles, Medizinbälle, Leichtathletik, medizin-bälle, Medizinballtraining, Leichtathletik-Training, Gummimedizinball, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WV
4120.0102
ab € 33,48*
Ähnlich
WV
4120.0103
ab € 45,90*
Ähnlich
WV
4120.0105
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.