Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball "Training" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611085147
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1085147
EAN/GTIN:
     4044475295406
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball

  • Universell einsetzbar in Schule und Freizeit
  • Besonders griffiges Obermaterial
  • Ansprechendes Design
  • Gute Sprungeigenschaften
  • Auch für den Außenbereich geeignet


Sport-Thieme Basketball "Training": Der Ball zum Spitzenpreis
Der Sport-Thieme Basketball "Training" besteht aus einem Gummigemisch und verfügt über eine Nylon-Kaschierung. Diese Art der Verarbeitung macht den Trainingsball langlebig und widerstandfähig. Durch die hochwertige Butylblase geht ihm nicht so schnell die Luft aus – Spieler schätzen die gleichbleibende Spielqualität. Zudem weist er besonders gute Sprungeigenschaften auf. Aufgrund seiner robusten Oberfläche ist der Basketball ideal für den Außenbereich und auch als Streetbasketball einsetzbar.

  • Basketballtyp: Freizeitball; Miniball; Trainingsball; Streetbasketball; Schulbasketball
  • Obermaterial: Gummiert
  • Umfang: 56 cm
  • Für wen: Kindergarten
  • Größe: 3
  • Farbe: Orange
  • Gewicht: 315 g
  • Material Oberfläche: Gummiert
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Bis 6 Jahre
  • Spielklasse: Mini-Bambini
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: Streetball, Trainingsball, Street-Basketball, Trainingsbälle, Kinder-Basketball, Trainingsbasketball, Damen-Basketball, Street-Sport, Trainingsbasketbälle, Street-Sports, Trainings-Basketball, Trainings-Basketbälle, Junior-Basketball, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Weihnachten18Kinder, Weihnachten18Männer, Dauerbrenner, Bälle, Ball, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
34171
ab € 9,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
1085163
ab € 9,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
34172
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.