Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Super" 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611083617
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     070 GB
EAN/GTIN:
     04260189031004
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
Spiel und Therapiebälle

  • Gut springend, verschiedene Farben
  • Mit Elefantenhaut beschichtet
  • Sehr robuste geschlossene PU-Beschichtung
  • Abwaschbar und desinfizierbar
  • Geeignet für draußen und drinnen


Der Volley Weichschaumball "Super" - In vielen Bereichen perfekt einsetzbar
Ob Kinderturnen, in der Reha oder für Übungen zu Hause - Dieser Ball ist nahezu in jedem Bereich einsetzbar. Dank seiner PU-Beschichtung, ist der Ball sowohl für den Einsatz drinnen als auch draußen bestens geeignet. Nach dem Training kann der Ball leicht abgewaschen und desinfiziert werden.

Weitere Details:
  • Ideal für Kinderhände
  • Einfaches Handling
  • Keine Verletzungsgefahr
  • Gut springend
  • Lieferung erfolgt farblich sortiert, nur der Ball mit ø 120 mm ist immer in Grün erhältlich

  • Durchmesser: 7 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Spielball; Soft-Tennisball; Schaumstoffball
  • Gewicht: 14 g
  • Farbe: Blau; Gelb; Grün; Rot; Orange; Violett
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Umfang: ca. 22 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Farbe:
farblich sortiert
ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, therapieball 7cm, Elé-Ball, Schaumstoffball, beschichtet, elefantenhaut, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Abwurfball, Abwurfbälle, Extrablatt, ZWB1515, Softball-Tennis, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoff, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Volley
1083646
ab € 8,41*
Ähnlich
Volley
090 GB
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.