| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611083532 Herst.-Nr.: 1500 EAN/GTIN: 04260189030120 |
| |
|
| | |
| - In 4 verschiedenen Farben lieferbar
- Für draußen und drinnen
- Abwaschbar
- Desinfizierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Volley Weichschaumball "Softi": Bei Kindern sehr beliebt!Der Volley Weichschaumball "Softi" ist ein extra weicher Schaumstoffball, der durch seine robuste geschlossene PU-Beschichtung in vielen Bereichen, wie Therapie und Schulsport, seinen Einsatz findet. Bei kleineren Kindern ist der Ball sehr beliebt, da er leicht zu werfen und zu fangen ist. Der Volley Weichschaumball "Softi" ist in den attraktiven Farben rot, blau, gelb und grün lieferbar. Dadurch ergeben sich tolle Spielvarianten, wie Zuwerfen einer bestimmten Farbe oder Sortieren nach Farben. - Durchmesser: 16 cm
- Balltyp: Soft-Spielball
- Gewicht: 65 g
- Farbe: Rot
- Eigenschaft: Sprungverhalten gering
- Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
- Umfang: ca. 50 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieball, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle rot, Elé-Ball, Softball, Schaumstoffball, beschichtet, softtennisball, Elefantenhaut, Ele, Ball, Abwurfball, Abwurfbälle, Softbälle, mit, elefantenhaut, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoff |
| | |
| |