Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledragomma Fitnessball "Eggball" ø 45 cm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611077009
Hersteller:
     Ledragomma
Herst.-Nr.:
     30.6514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball gelb

  • Ideal für Kräftigungs- und Stabilisationsübungen
  • Große Auflagefläche für mehr Sicherheit bei Übungsausführung
  • Länge des Eggballes bietet Platz zum Sitzen für 2 Personen
  • Verschiedene Durchmesser: Ideal für jede Körpergröße
  • Mit Luftmatratzenpumpe oder Gebläse aufpumpbar


Ledragomma Fitnessball "Eggball": Der Spezial-Ball für jede Körpergröße
Der Ledragomma Fitnessball "Eggball" hat im Gegensatz zu den herkömmlichen Gymnastikbällen eine ovale Form. Die Auflagefläche ist größer und bietet Ihnen somit mehr Sicherheit bei den Übungen und ist besonders für Stabilisations- und Kräftigungsübungen sitzend, stehend oder kniend sehr hilfreich. Darüber hinaus können durch die längliche Form gleichzeitig 2 Personen auf dem Ledragomma Fitnessball "Eggball" sitzen. Der Spezial-Ball ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich – für jede Körpergröße ist also der passende Gymnastikball dabei.

Produktdetails:
  • Latexfrei
  • Belastbar bis 400 kg
  • Verschiedene Größen und Farben

Welcher Durchmesser für welche Körpergröße?
  • Mini-Eggball: Keine vorgeschriebene Körpergröße
  • ø 45 cm: Bis 140 cm
  • ø 55 cm: Bis 155 cm
  • ø 65 cm: Über 155 cm
  • ø 85 cm: Keine vorgeschriebene Körpergröße

  • Belastbarkeit: bis 400 kg
  • Balltyp: Sitzball; Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Training; Therapie
  • Durchmesser: 45 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 45 cm, Gelb
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball ledragomma, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Pezzibälle, Pezzi-Ball, Gymnastik-Bälle, Sitzball, Beckenboden, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledragomma
1077041
ab € 11,67*
Ähnlich
Ledragomma
30.6515
ab € 22,58*
Ähnlich
Ledragomma
30.6516
ab € 25,05*
Ähnlich
Ledragomma
30.6518
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.