Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Football"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611072701
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     26/15/GB
EAN/GTIN:
     04260189030274
Suchbegriffe:
Football
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle

  • Für Schule, Kindergarten und Therapie
  • Abwaschbar und desinfizierbar
  • Perfekt für Grundlagentraining
  • Ideal für Kinderhände
  • Länge: 26 cm


American Football - kinderleicht mit dem Volley Football
Der Volley Weichschaumball "Football" ist überall beliebt. Ob in der Halle oder auf dem Pausenhof, die Kleinen haben einen riesen Spaß mit den Bällen. Aufgrund seiner geringen Größe ist der Football ideal für Kids und kleinere Hände. Das griffige Material liegt gut in der Hand und ist optimal zum Erlernen der amerikanischen Sportart. In der Therapie und Reha werden die Bälle ebenfalls gern eingesetzt und haben sich als sehr gutes methodisches Hilfsmittel im Lehr- und Lernprozess für alle Ballspiele bewährt.

  • Durchmesser: 15 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Football
  • Gewicht: 235 g
  • Farbe: Gelb
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Länge: ca. 26 cm

Weitere Suchbegriffe: schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, Elé-Ball, Softball, Schaumstoffball, elefantenhaut, Soft-Football, Elefantenhautball, Elefantenhaut-Ball, Wurftraining, Weichschaumfootball, Methodikball, Methodikbälle, Softrugbyball, Wurftrainer, Schaumstoff, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.