|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-611058749 Herst.-Nr.: JS-05 EAN/GTIN: 04260195731585 |
| | |
|
|  |  |
 | - Für Stretching und Muskelkräftigung
- Für Leichtathletik, Schwimmen und Laufsportarten
- Für das Intensivtraining bestens geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Powerband "Jumpstretch" trainiert viele MuskelgruppenDie Sport-Thieme Powerbänder "Jumpstretch" eignen sich dank ihres progressiven und starken Widerstands für Stretching, Muskelkräftigung und Dehnung verkürzter Muskeln. Für Intensivtraining in Leichtathletik, Schwimmen und Laufsportarten. Durch den Widerstand des "Jumpstretch" können Sie individuelle Muskelgruppen direkt trainieren. - Material: Naturkautschuk
- Stärke: 4,6 mm
- Breite: 73 mm
- Farbe: Orange
- Länge: 104 cm
- Zugstärke: Ultra stark
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Orange | Widerstand: | Ultra stark |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband, Trainings-Zubehör, Krafttraining, Latex-Band, Jump-Stretch, Trainingshilfen, Funktionstraining, Trainingshilfe, Widerstandsband, Functional, Training, funktionelles, Expander, Widerstandstraining, Stretchband, Klimmzugband, Powerband, Stretchbänder, Power-Band, Super-Band, Superband, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Fitnessloop, Stretchgurte, Stretchgurt |
|  |  |
| |