Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Klimmzugband "Jumpstretch" Grün, extra stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611058723
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JS-03
EAN/GTIN:
     04260195730922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Für Stretching und Muskelkräftigung
  • Für Leichtathletik, Schwimmen und Laufsportarten
  • Für das Intensivtraining bestens geeignet
  • Platzsparend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Klimmzugband "Jumpstretch" trainiert viele Muskelgruppen
Die Sport-Thieme Klimmzugbänder "Jumpstretch" eignen sich dank ihres progressiven und starken Widerstands für Stretching, Muskelkräftigung und Dehnung verkürzter Muskeln. Für Intensivtraining in Leichtathletik, Schwimmen und Laufsportarten. Durch den Widerstand des "Jumpstretch" können Sie individuelle Muskelgruppen direkt trainieren.

Maße:
  • Rot= Level 1: Breite 14 mm, Stärke 4,1 mm
  • Schwarz= Level 2: Breite 14 mm, Stärke 6,4 mm
  • Violett= Level 3: Breite 30 mm, Stärke 4,3 mm
  • Grün= Level 4: Breite 45 mm, Stärke 4,6 mm
  • Blau= Level 5: Breite 60 mm, Stärke 4,6 mm
  • Orange= Level 6: Breite 73 mm, Stärke 4,6 mm
  • Länge: ca. 104 cm

  • Material: Naturkautschuk
  • Farbe: Grün
  • Stärke: 4,6 mm
  • Breite: 45 mm
  • Länge: 104 cm
  • Zugstärke: Extra Stark

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, extra stark
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband grün, bodyband, sport-thieme fitnessband, Trainings-Zubehör, Krafttraining, Latex-Band, Jump-Stretch, Trainingshilfen, Funktionstraining, Trainingshilfe, Widerstandsband, Functional, Training, funktionelles, Expander, Widerstandstraining, Stretchband, Klimmzugband, Powerband, Stretchbänder, Power-Band, Super-Band, Superband, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Fitnessloop, Stretchgurte, Stretchgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JS-04
ab € 28,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
JS-05
ab € 38,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
JS-01-010
ab € 8,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
JS-01-910
ab € 12,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
JS-02
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.