Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Savvies Hülle mit Panzerglas, Full Cover Case für Apple Watch Ultra / Ultra 2 (schwarz)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990362
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990362
EAN/GTIN:
     4066208503633
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Displayfolie für Armbanduhren

Die Savvies Hülle aus Panzerglas ist kompatibel mit Apple Watch Ultra / Ultra 2 und bietet als Case einen Full Cover Displayschutz. Die Schutzhülle (2 Stück) dient als Rundumschutz und ist kratzfest und stoßfest.

2 in 1 Schutz
Das passgenaue Edge-to-Edge gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display vollständig bis zum Rand ab und ist kompatibel mit Apple Watch Ultra / Ultra 2, sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt. Die Schutzhülle rundet den Komplettschutz im alltäglichen Gebrauch mit ihren präzisen Aussparungen ab und ermöglicht weiterhin die volle Kontrolle über alle Button und Sensoren.

Extreme Oberflächen-Härte 9H
Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet das Panzerglas maximalen Schutz vor Staub, Schmutz, Reibung, Stößen und Kratzern.

Hohe Transparenz und Touch kompatibel
Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität des Glases bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt das Panzerglas abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Stoßminderndes Panzerglas
Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden.

Einfache und rutschfeste Montage
Das hochwertige Material ermöglicht eine einfache, rutschfeste und, dank speziellem Silikon-Kleber, blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive.

Lieferumfang: 2x Savvies Hülle mit Schutzglas kompatibel mit Apple Watch Ultra / Ultra 2 (schwarz), 1x Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für Watch Ultra 2 (49 mm)
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
2x Savvies Hülle mit Schutzglas kompatibel mit Apple Watch Ultra / Ultra 2 (schwarz), 1x Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,88*
€ 15,25*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 19,04*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 24,32*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950745
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5350745
ab € 4,20*
Ähnlich
BROTECT
2750745
ab € 4,19*
Ähnlich
BROTECT
3850745
ab € 6,36*
Ähnlich
BROTECT
4050745
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
5150745
ab € 2,57*
Ähnlich
BROTECT
5650745
ab € 2,795*
Ähnlich
BROTECT
1850745
ab € 2,62*
Ähnlich
BROTECT
4250745
ab € 5,74*
Ähnlich
BROTECT
1950745
ab € 2,62*
Ähnlich
BROTECT
4150745
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
5950745
ab € 6,20*
Ähnlich
Bedifol
2050745
ab € 4,86*
Ähnlich
Bedifol
5550745
ab € 4,81*
Ähnlich
Bedifol
5850745
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.