Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Apple iPhone SE 2016 Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B8830
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5929223
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5929223
EAN/GTIN:
     4066208964328
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Apple iPhone SE 2016 optimal vor Kratzern und Staub.

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Lieferumfang: 4x Savvies SF85 Full-Screen kompatibel mit Apple iPhone SE 2016 (4x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone SE 2016
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies SF85 Full-Screen kompatibel mit Apple iPhone SE 2016 (4x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone se, Apple iPhone SE 2016, A1723 A1662 A1724, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,47*
€ 12,28*
4 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 18,49*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 23,85*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 2,1175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2729223
ab € 4,26*
Ähnlich
BROTECT
2730979
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
1829963
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
1830979
ab € 2,625*
Ähnlich
BROTECT
1929223
ab € 3,47*
Ähnlich
Bedifol
1829986
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
1930979
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
1929963
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
1929986
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
3930979
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
3929986
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4229223
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
4129223
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
3929223
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
5329223
ab € 4,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.